スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)

スリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズスリップインズ  ワーク: ティリド - オンブレイ_108152  防滑  非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) - スケッチャーズ

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。

形状ローカット材質(アッパー)メッシュ、合成素材機能クッション性、防滑性、通気性、感電防止加工材質(先芯)カーボンナノ甲被タイプスリップオン内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999206108152パープル22
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999215108152パープル22.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999231108152パープル23
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999276108152パープル25.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999285108152パープル26
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999301108152パープル26.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999310108152パープル27
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999319108152ブラック22
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999328108152ブラック22.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999337108152ブラック23
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999389108152ブラック25.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999398108152ブラック26
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999407108152ブラック26.5
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
65999416108152ブラック27
オープン
17,500
19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする