LEDダウンライト 電球色 DC24V

LEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24V - マリンテック

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用
DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994769MDL60-24A
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする