セルヴァン
やわらか珪藻土入りマット
珪藻土入りなのにふわっと柔らか♪
用途
・弾力性のあるソフトな踏み心地です。・やわらかいので床に傷が付きません。・吸水性に優れ、快適な使い心地です。・裏面に滑り止め付・手洗い出来るので衛生的です。・吊るして干したり、丸めてコンパクトに!・はさみでお好みに合わせてカット出来ます。
材質
【表面】ポリエステル【裏面】天然ゴム(珪藻土入り)
寸法(cm)
約45×60
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000825
054025100
ウッド柄
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
66000841
054025200
フラワー柄
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください