ヤマダコーポレーション
グリースディスペンサー
片手で操作が可能なミニグリースガン。
ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。
奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。
気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途
芝刈り機のグリース充填
チェーンソーのメンテ
工具類の摺動部
ベアリング内の隅々に
バイク・自転車・農機具・小型機械の整備
セット内容
本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
167×57
番号
855469
吐出量(g/ストローク)
0.25
接続サイズ(mm)
【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000999
GD-80
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください