曜日別特売

バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型

バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 - マリンテック

メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています
下記4段階に切り替え可能
1 Aバッテリーへ接続
2 Bバッテリーへ接続
3 BOTH(A,Bの2台を接続)
4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。
取り付け方法(下記3種の取付が可能)
a.表面取り付け
b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm
c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm

付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994830DS-L
4,200
4,189
4,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする