セルヴァン
防風保温ストレッチパンツ レディース
二層構造で冷たい風をシャトアウト!良く伸びて動きやすい秋冬の最強パンツ
用途
・PUラミネートの二層構造により防風効果を発揮!肌側は裏起毛で保温性もアップ。
・良く伸びるストレッチ生地を使用しているので、動きやすい。屈伸もラクラク!
・スポーツ・アウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍。
・この冬はもう寒いなんて言わせない!とにかく暖かく動きやすい!寒~い季節の強い味方になるパンツです。
素材
ポリエステル85%・ポリウレタン15%(表面ポリウレタンコーティング)
色
ブラック
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000737
054112702
M
87~95
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
66000746
054112703
L
92~100
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
66000755
054112704
LL
97~105
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください