曜日別特売

デコピンキーホルダーはさみ

デコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイデコピンキーホルダーはさみ - セキセイ

・メガネをモチーフにしたキーホルダーが高品質なハサミに変形します。
・キーホルダーなので気軽にバッグになどに着けられ、軽くて持ち運びが便利です。
・変形する際は、刃先をステンレスフレームの内側に収納させることで携帯時の安全性を確保。
・メガネのフレーム部分をしっかり握れる構造にすることで、安定して切れるように工夫。
・切れ味十分な日本製ステンレス鋼の高品質ハサミです。

用途メガネの形をした携帯用折り畳みハサミ。キーホルダーとしてどこでも持ち運びできます。材質【刃部材質】ステンレス【柄部材質】ABS樹脂【キーチェーン材質】鉄GP寸法(mm)87×26×10全長(mm)【使用時】100質量(g)19.5(キーチェーンあり) / 15(キーチェーンなし)刃渡り(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999030DP-8330-10
800
689
758(税込)
3日以内出荷
65999039DP-8330-21
800
689
758(税込)
3日以内出荷
65999048DP-8330-33
800
689
758(税込)
3日以内出荷
65999057DP-8330-70
800
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする