日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10(基準周囲温度40℃)
外形寸法
横50×縦146×深さ80
保護機能
過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)
5(JIS AC 200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001559
NE52CXPS2P10A
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください