セルヴァン
防風保温ストレッチウエア メンズ
二層構造で冷たい風をシャトアウト!良く伸びて動きやすい秋冬の最強ウエア!
用途
・PUラミネートの二層構造により防風効果を発揮!肌側は裏起毛で保温性もアップ。
・良く伸びるストレッチ生地を使用しているので、動きやすい。
・スポーツ・アウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍。
・この冬はもう寒いなんて言わせない!とにかく暖かく動きやすい!寒~い季節の強い味方になるウエアです。
素材
ポリエステル85%・ポリウレタン15%(表面ポリウレタンコーティング)
色
ブラック
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000771
054122702
M
88~96
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
66000780
054122703
L
96~104
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
66000789
054122704
LL
104~112
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください