曜日別特売

自文具 筆ペン(ツイン)

自文具 筆ペン(ツイン) - セキセイ自文具 筆ペン(ツイン) - セキセイ自文具 筆ペン(ツイン) - セキセイ自文具 筆ペン(ツイン) - セキセイ自文具 筆ペン(ツイン) - セキセイ

「自・分・具 筆ペン」は、お手持ちのカラーインクで自分だけのオリジナルカラーペンが出来る手作りキットです!1 本で2 色のカラーが楽しめる! 細書き・太書きツインタイプの筆ペン

用途好きなインクを入れて、自分だけのオリジナルペンを作ろう!材質PP質量(g)8.5直径×長さL(Φmm×mm)10×155内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65998969AX-882-00
250
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする