MARUTO(大久保製作所)
丸目カブ用ハンドルカバー
50年以上 業務用として全国の郵便屋さん、新聞屋さんに愛され続けたヤママルトのハンドルカバーを、普段のツーリングやアウトドアの場でも使いやすいデザインに。
用途
ハンドルカバー
材質
外装:塩化ビニール/内装:ウレタン・アクリルボア付き
色
グリーン
適合車種
スーパーカブ50(AA09/AA01)、スーパーカブ110(JA07/JA44/JA59)、リトルカブ(AA01)
内容量
1セット
注意
※ヘッドライトの両サイドにフロントウィンカーがあるタイプのスーパーカブに取り付け可(スーパーカブC125には取り付け不可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001620
HC-PRM001
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください