ミルウォーキーツール
PACKOUT(TM) オーガナイザー ブラック(Mサイズ)
自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)
外寸:500
質量(kg)
2.9
内寸幅(mm)
305
外幅(mm)
386
内長(mm)
457
外高(mm)
117
内寸高さ(mm)
91
内容量
1個
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000588
4932464082
¥
9,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください