曜日別特売

アルミ精密シャープペンシル+替芯セット

アルミ精密シャープペンシル+替芯セット - TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セット - TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セット - TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セット - TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セット - TRACER(トレイサー)

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製精密シャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミ精密シャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。コントロール性を向上させるテクスチャーグリップです。1.3mm芯はより正確なマーキングに最適です。携行に便利なフック付きのペンシルホルスター付属します。[替芯セット]径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)24本付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。

用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミ精密シャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)×24本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約143、ペンシルホルスター装着時:約165芯径(mm)1.3芯長さ(mm)120内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009767APPK1-PRO
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする