曜日別特売

アルミディープホールシャープペン+替芯

アルミディープホールシャープペン+替芯 - TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯 - TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯 - TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯 - TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯 - TRACER(トレイサー)

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。

用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約157、芯径(mm)2.8芯長さ(mm)120内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009758AMK1-PRO
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする