WORKPRO
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。
用途
配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合
材質
ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
全長(mm)
200 (8インチ)
質量(g)
286
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200× 70× 16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009889
WP272014
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください