曜日別特売

万能ハサミ

万能ハサミ - WORKPRO万能ハサミ - WORKPRO万能ハサミ - WORKPRO万能ハサミ - WORKPRO万能ハサミ - WORKPRO

マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。

材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR質量(g)62寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15最大切断能力(mm)Φ12まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009995WP332014
950
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする