折りたたみスコップ

折りたたみスコップ - WORKPRO折りたたみスコップ - WORKPRO折りたたみスコップ - WORKPRO折りたたみスコップ - WORKPRO

表面に塗装が施されています。簡単に折りたためるコンパクトなデザインです。

用途キャンプに最適材質高炭素鋼全長(mm)(展開時)570質量(g)1018折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66010011WP335006
2,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする