曜日別特売

ラチェット式ドライバーセット

ラチェット式ドライバーセット - WORKPROラチェット式ドライバーセット - WORKPROラチェット式ドライバーセット - WORKPROラチェット式ドライバーセット - WORKPROラチェット式ドライバーセット - WORKPRO
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009916WP200517
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする