コンビネーションプライヤー
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
内容量1個