KANON(中村製作所)
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス
小径穴用の丸穴ピッチノギス
専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。
外部出力機能付き
質量(g)
160
測定範囲(mm)
ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
最大穴径(mm)
Φ4
最小穴径(mm)
Φ0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66011280
E-RMS15BL
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください