プラステン20

プラステン20 - KANON(中村製作所)

丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス
内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能
通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています
穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)

全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011237PLUS10-20
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする