KANON(中村製作所)
デジタルブレードノギス
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)
160
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
測定長(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66010090
E-BL15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66011271
E-BL15BL
1本
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。