KANON(中村製作所)
直読デジタル丸穴ピッチノギス
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
最大穴径(mm)
Φ19
最小穴径(mm)
Φ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66010099
E-RX20BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
360
20~200
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010108
E-RX20BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
360
20~200
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010117
E-RX20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
360
20~200
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010126
E-RX30BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
582
20~300
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010135
E-RX30BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
582
20~300
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010151
E-RX30BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
582
20~300
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66011289
E-RX20BL
1本
360
20~200
¥
68,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011298
E-RX30BL
1本
582
20~300
¥
77,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。