KANON(中村製作所)
デジタルネックノギス
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)
170
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定長(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66011246
E-NK20BL
¥
87,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください