KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信ノギス
「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。
トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます
送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
電源
CR2032(1個)
最小表示量(mm)
0.1
許容誤差
【SMPE】最大±0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66011219
TES5FW
【隙間】0.2~4.8
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66011228
TES10FW
【隙間】0.5~9.5
¥
175,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください