WORKPRO
ミニプライヤーセット
耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。
セット内容
コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本
材質
金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR
質量(g)
349
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009880
WP201015
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください