WORKPRO
プライヤーセット
セット内容
6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本
材質
金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR
質量(g)
539
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009776
WP201008
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください