New Balance Harrisburg

New Balance Harrisburg - New Balance(ニューバランス)New Balance Harrisburg - New Balance(ニューバランス)New Balance Harrisburg - New Balance(ニューバランス)

L+1 BOA搭載のミッドカットモデル登場!
ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。
ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティングできます。
ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。
舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので、着用時のごわつきも最小限です。
人口皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。
踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。

形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)+エアーメッシュ+牛革先芯樹脂製(ワイド)靴底EVA+ラバー内容量1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014597HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー24.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014606HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014615HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー25.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014631HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー26
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014640HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー26.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014649HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー27
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014658HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー27.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014667HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー28
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014676HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー29
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014685HB-114ホワイト/ホワイト/ネイビー30
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014701HB-231ブラック/レッド/ホワイト24.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014710HB-231ブラック/レッド/ホワイト25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014719HB-231ブラック/レッド/ホワイト25.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014728HB-231ブラック/レッド/ホワイト26
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014737HB-231ブラック/レッド/ホワイト26.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014746HB-231ブラック/レッド/ホワイト27
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014755HB-231ブラック/レッド/ホワイト27.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014771HB-231ブラック/レッド/ホワイト28
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014780HB-231ブラック/レッド/ホワイト29
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014789HB-231ブラック/レッド/ホワイト30
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014798HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー24.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014807HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014816HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー25.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014825HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー26
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014841HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー26.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014850HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー27
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014859HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー27.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014868HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー28
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014877HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー29
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
66014886HB-414ネイビー/ホワイト/ネイビー30
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする