TENMA(天馬)
フィッツチェスト ウッド6507 7段
木目調の温かみと、フルフラットパネル形状の美しさを両立。空間にやさしくなじむ2色展開で、環境に配慮した素材と機能性も兼ね備えた収納です。
付属品
すべり止め付き専用脚(4個)
材質
【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) / 【ローラー】ポリプロピレン / 【すべり止め】ポリエチレン / 【前パネル】スチロール樹脂 / 【天板】プリント化粧木質繊維板
天板耐荷重(kg)
10
外形寸法(cm)
65×41×144
再生材使用率(%)
10
内寸(cm)
57×34.5×15 (7段)
収納の目安
各引出しにトレーナーなら10枚、セーターなら6枚、Yシャツなら8枚
引出し耐荷重(kg)
5
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66014579
-
ベージュ
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66014588
-
ブラウン
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません