曜日別特売

フィッツチェスト フルフラット 6507 7段

フィッツチェスト フルフラット 6507 7段 - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット 6507 7段 - TENMA(天馬)

取っ手の存在を感じさせないフルフラットデザインで、より洗練された印象に。無駄のないシンプルなフォルムがお部屋に馴染み、インテリアの一部のように美しく調和します。見た目だけでなく、使いやすさにもこだわり、スムーズな引き出しや収納力はそのまま。デザイン性と機能性を両立した、新しい収納のカタチです。

付属品すべり止め付き専用脚(4個)材質【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) / 【ローラー】ポリプロピレン / 【すべり止め】ポリエチレン / 【前パネル】スチロール樹脂 / 【天板】プリント化粧木質繊維板天板耐荷重(kg)10外形寸法(cm)65×41×144再生材使用率(%)10内寸(cm)57×34.5×15 (7段)収納の目安各引出しにトレーナーなら10枚、セーターなら6枚、Yシャツなら8枚引出し耐荷重(kg)5再生材使用使用内容量1台
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014475-ホワイト
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66014491-グレー
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする