3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付

3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 - オーム電機

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
モード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)
風量調節3段階(強/中/弱)
切タイマー3段階(1H/2H/4H)
左右360°、上下約90°自動首振り
適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付属

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階内容量1個
取扱説明書:(4.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023250FF-KT2513AC-W
5,480
5,479
6,027(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする