3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付

3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 - オーム電機

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)
風量12段階調節
モード切替 3段階
・ 連続運転モード
・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節
・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止
切タイマー8段階
左右360°、上下約90°自動首振り
適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階内容量1個
取扱説明書:(4.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023259FF-KT2513DC-W
6,480
6,479
7,127(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする