曜日別特売

業務用 ドライクリーナー T 15/1

業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1 - ケルヒャー

50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。

用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37内容量1個
注意
※排気部HEPAフィルターは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660196981.355-308.0
63,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする