ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
新ダイワ
インバータ発電機
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!
商用電源と同等の良質な電気です。
エコ発電
バッテリー充電専用出力付(DC12V)
超低騒音
オイルセンサー付
その他
【発電力率】1%
周波数(Hz)
【発電】50/60
定格電圧(V)
【発電】単相100
定格電流(A)
【発電】9
使用燃料
レギュラーガソリン
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5
連続運転時間(h)
4.1~11.9
エンジンタイプ
空冷4サイクルMZ50
定格出力(kVA)
【発電】0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
1.2/5000
騒音値(dB(A)/7m)
【Laeq】55~66
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
450×240×380
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
【LwA】86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018176
IEG900M-Y2
¥
184,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S
新ダイワ
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S
新ダイワ
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ