新ダイワ
インバータ発電機
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!
エコ発電
バッテリー充電専用出力付(DV12V)
超低騒音
オイルセンサー付
その他
【発電力率】1%
周波数(Hz)
【発電】50/60
定格電圧(V)
【発電】単相100
定格電流(A)
【発電】16
使用燃料
レギュラーガソリン
乾燥質量(kg)
20
燃料タンク容量(L)
4.2
連続運転時間(h)
4.2~10.5
エンジンタイプ
空冷4サイクルMZ80V-20i
定格出力(kVA)
【発電】1.6
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
2.3/4500
騒音値(dB(A)/7m)
【Laeq】60~65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
490×280×445
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
【LwA】85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018185
IEG1600M-Y2
¥
277,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください