3M(スリーエム)
ラミネート加工ラベル素材 7742
表面のフィルムに耐久性があり、耐磨耗性、耐薬品に優れます。3Mの粘着剤技術を生かしたラベルです。
用途
保護フィルムラミネート加工。紫外線に強く、変色しにくい素材を使用しています。様々な用途に使用可能です。
厚さ(mm)
0.12
基材
【タイプ】ポリエステル
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018088
7742 685X508
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
97日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください