曜日別特売

プレス印刷用ラベル素材 8418

プレス印刷用ラベル素材 8418 - 3M(スリーエム)

高級感のある表面保護フィルムを使っています。耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した製品です。ライナーは早いスピードのダイカットとマトリックス除去に優れています。

用途3M(TM) プレス印刷用ラベル素材 8418は、様々なアプリケーション用途に適しています。耐久性や適合性の幅広い選択肢を提供し、3M接着剤は高いタック性、耐候性、困難な基材の接着が必要とされている用途に設計されています。フレキソやスクリーン印刷など、様々な印刷機用印刷ラベルアプリケーション向けに使用可能です。厚さ(mm)0.1基材【タイプ】ポリエステル粘着剤アクリル系内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660181068418 304X197
オープン
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする