曜日別特売

ドットマトリックス印刷用ラベル素材 7883

ドットマトリックス印刷用ラベル素材 7883 - 3M(スリーエム)

高い接着力を持つ高性能アクリル系粘着剤を塗布した製品です。

用途3M(TM) ドットマトリクス ラベルマテリアル 7883は、耐久性に優れたポリエステルフィルムに、高い接着力を持つ高性能アクリル系粘着剤を塗布した製品です。この製品はドットマトリクス印刷、コンピューター印刷向けのラベルです。耐久性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。厚さ(mm)0.09基材【タイプ】ポリエステル粘着剤アクリル系内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660180977883 152X500 BLK
オープン
139,800
153,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする