三菱マテリアル
六角軸ロング鉄工ドリル
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
より深い穴の加工に適したドリル。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
先端角(°)
118
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板
刃先
シンニング
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
入数
1本
対応機械
電動ドリル・ボール盤
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66022200
B6LSD2.0×13
50
2
130
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022209
B6LSD2.5×13
50
2.5
130
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022218
B6LSD2.8×13
50
2.8
130
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022227
B6LSD3.0×15
65
3
155
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022236
B6LSD3.2×15
65
3.2
155
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
66022245
B6LSD3.5×15
65
3.5
155
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
66022261
B6LSD3.8×17
75
3.8
175
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
66022270
B6LSD4.0×17
75
4
175
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
66022279
B6LSD4.2×17
75
4.2
175
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
66022288
B6LSD4.5×17
75
4.5
175
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
66022297
B6LSD4.8×17
90
4.8
175
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
66022306
B6LSD5.0×17
90
5
175
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
66022315
B6LSD5.5×17
90
5.5
175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
66022331
B6LSD6.0×17
90
6
175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
66022340
B6LSD6.5×17
90
6.5
175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください