三菱マテリアル
六角軸鉄工ドリル
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
先端角(°)
118
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材
刃先
シンニング
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
対応機械
電動ドリル・充電式ドリル
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66022410
B6KDD0100
1本
18
1
70
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022419
B6KDD0120
1本
20
1.2
72
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022428
B6KDD0150
1本
23
1.5
78
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022437
B6KDD0180
1本
28
1.8
82
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022446
B6KDD0200
1本
23
2
85
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022455
B6KDD0220
1本
26
2.2
88
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022471
B6KDD0250
1本
29
2.5
91
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022480
B6KDD0280
1本
32
2.8
97
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022489
B6KDD0300
1本
32
3
98
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022498
B6KDD0310
1本
35
3.1
98
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022507
B6KDD0320
1本
35
3.2
98
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022516
B6KDD0330
1本
35
3.3
100
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022525
B6KDD0340
1本
38
3.4
100
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022541
B6KDD0370
1本
38
3.7
103
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022550
B6KDD0380
1本
42
3.8
103
1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
66022559
B6KDD0400
1本
42
4
108
1本
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022568
B6KDD0410
1本
42
4.1
108
1本
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022577
B6KDD0420
1本
42
4.2
108
1本
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022586
B6KDD0430
1本
46
4.3
108
1本
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022595
B6KDD0440
1本
46
4.4
111
1本
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
66022611
B6KDD0460
1本
46
4.6
111
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022620
B6KDD0470
1本
46
4.7
114
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022629
B6KDD0480
1本
51
4.8
114
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022638
B6KDD0490
1本
51
4.9
117
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022647
B6KDD0500
1本
51
5
117
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022656
B6KDD0520
1本
51
5.2
120
1本
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
66022665
B6KDD0530
1本
56
5.3
120
1本
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
66022681
B6KDD0550
1本
56
5.5
120
1本
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
66022690
B6KDD0560
1本
56
5.6
123
1本
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
66022699
B6KDD0590
1本
56
5.9
123
1本
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022708
B6KDD0600
1本
56
6
127
1本
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022717
B6KDD0620
1本
56
6.2
127
1本
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022726
B6KDD0630
1本
56
6.3
127
1本
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022735
B6KDD0640
1本
62
6.4
127
1本
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022751
B6KDD0700
1本
70
7
115
1本
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
66022760
B6KDD0850
1本
70
8.5
115
1本
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
66022769
B6KDD1000
1本
70
10
115
1本
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
66022778
B6KDD1050
1本
70
10.5
115
1本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
66022787
B6KDD1200
1本
70
12
115
1本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
66022796
B6KDD1250
1本
70
12.5
115
1本
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
66022805
B6KDD1300
1本
70
13
115
1本
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
66022821
B36KDD0150
1セット
23
1.5
78
3本
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください