三菱マテリアル
鉄工用ロングドリル
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。
刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
より深い穴の加工に適したドリル。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
先端角(°)
118
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板
刃先
シンニング
シャンク形状
ストレート
入数
1本
対応機械
電動ドリル・ボール盤
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021990
BLSD2.0×10
75
2
100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66021999
BLSD2.5×15
75
2.5
150
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
66022008
BLSD2.8×15
75
2.8
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
66022017
BLSD3.0×15
75
3
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
66022026
BLSD3.2×15
75
3.2
150
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022035
BLSD3.5×15
75
3.5
150
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
66022051
BLSD6.0×20
100
6
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
66022060
BLSD4.0×20
100
4
200
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
66022069
BLSD4.5×20
100
4.5
200
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
66022078
BLSD5.0×20
100
5
200
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
66022087
BLSD5.5×25
130
5.5
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
66022096
BLSD6.5×25
130
6.5
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください