リス
トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
大きなバックルで持ち運びラクラク
汚れがつきにくいシボ加工
用途
収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアなどに。ハードケース ハードボックス 蓋付き ふた付き フタ付き コンテナボックス トランクボックス 車載
材質
PP
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納の目安
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66020861
TC-30/GHON070
1.9
30
40×39×37
2Lペットボトル×9本
30.4×30.6×29.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
66020870
TC-50/GHON071
2.6
50
60×39×37
2Lペットボトル×15本
50.4×30.6×29.3
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
66020879
TC-70/GHON072
3.9
70
78×39×37
2Lペットボトル×21本
68×30.5×29.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください