コンパクト踏み台2段

コンパクト踏み台2段 - パール金属コンパクト踏み台2段 - パール金属コンパクト踏み台2段 - パール金属コンパクト踏み台2段 - パール金属

大きなステップ面で安定感があります。
コンパクトに折りたためるので、持ち運びも収納にも便利です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、踏み台部分:PP、脚キャップ・ロック部品:PE、接続部樹脂部分:ナイロンホワイト/ラテ質量(g)3200寸法(幅W×奥行D)(mm)踏板:355×215耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×505折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×75×705内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023286N-7215
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする