DELTA(デルタ)
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
適合
DC48V電動フォークリフトなど
質量(g)
455
出力電圧
DC12V
本体寸法(mm)
120×86×45
消費電力
20W/約1.5A
出力電流(A)
10※連続使用8まで
保証期間
1年間
防水性
本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
適正電圧(V)
DC48V
内容量
1個
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023171
C-871
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください