SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン

SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン - セーラー万年筆

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。
落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。

付属品回転式ボールペン説明書材質【蓋・大先】PMMA樹脂方式回転式本体寸法(mm)Φ17×133(クリップ部含む)本体質量(g)28.8仕上金属部分:ゴールドIP替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019531160721201
10,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
66019540160721202
10,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
66019549160721203
10,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
66019558160721204
10,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする