曜日別特売

SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆

SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆 - セーラー万年筆

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。
落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂本体寸法(mm)Φ17×124(クリップ部含む)本体質量(g)16.8仕上金属部品:ゴールドIPペン先14金/中型、中細字内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019488111231301
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
66019497111231302
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
66019506111231303
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
66019515111231304
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする