プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆

プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆

ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施したペンポイント。
手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかな書き味を生み出しました。
高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂本体寸法(mm)Φ18×141(クリップ部含む)本体質量(g)19.8仕上ペン先:ゴールドIP、金属部分:ゴールドIPペン先ステンレス内容量1本
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019287110820120クリアブラック極細(EF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019296110820220クリアブラック細字(F)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019305110820320クリアブラック中細(MF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019321110820420クリアブラック中字(M)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019330110820620クリアブラック太字(B)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019339110820130クリアレッド極細(EF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019348110820230クリアレッド細字(F)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019357110820330クリアレッド中細(MF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019366110820430クリアレッド中字(M)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019375110820630クリアレッド太字(B)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019391110820140クリアブルー極細(EF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019400110820240クリアブルー細字(F)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019409110820340クリアブルー中細(MF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019418110820440クリアブルー中字(M)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019427110820640クリアブルー太字(B)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019436110820160クリアグリーン極細(EF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019445110820260クリアグリーン細字(F)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019461110820360クリアグリーン中細(MF)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019470110820460クリアグリーン中字(M)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
66019479110820660クリアグリーン太字(B)
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする