曜日別特売

パイン材 ハンガーラック 棚付き

パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)パイン材 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)

ナチュラルな色合いのハンガーラック
軽くて持ち運びしやすい天然木パイン材を使用
鞄やお気に入りの小物も置ける下棚付き
床を傷つけにくい丸い脚
ハンガーバーから下棚までの高さ: 146cm
床から下棚までの高さ: 11.5cm
下棚サイズ: 幅46.5 奥行42cm

用途コート掛け、上着掛け、鞄ラックに。コンパクト ラック コートハンガー 玄関 リビング クローゼット かばん置き 鞄置き ナチュラル材質天然木パイン質量(kg)5.5耐荷重(kg)ハンガーバー20、下棚5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×47.5×165組立時間約30-40分内容量1台
注意
※折りたたみはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020660SCH-165(NA)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする