曜日別特売

ハンガーラック 棚付き

ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)

様々なテイストのお部屋に溶け込むシンプルなハンガーラック
フレームはツヤのないマットな質感
横から見るとA型に見えるシンプルなデザイン
鞄やお気に入りの小物も置ける下棚付き
下棚はお手入れしやすいPVC素材
滑り止めのゴムつき
ハンガーバーから下棚までの高さ: 139.5cm
床から下棚までの高さ: 9.5cm
下棚サイズ: 幅45.5 奥行38cm

用途コート掛け、上着掛け、鞄ラックに。スリム コートハンガー コート掛け 洋服掛け ラック 玄関 収納 リビング 鞄置き カバン置きシンプル材質フレーム:スチール(金属)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)質量(kg)6.5耐荷重(kg)ハンガーバー25、下棚10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40×164.5組立時間約30-40分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020669BHH-S(WH/MWH)ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月9日
66020678BHH-S(BK/MBK)ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月10日
66020687BHH-S(GG/MGG)グレージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする