すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈

すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 - YAMAZEN(山善)

組み立てもバラすのもかんたんな天然木のベッドフレーム
本体は組み立て不要、箱から出して脚をねじるだけ、素手だけで作業できる組み立て簡単仕様
いざというときは、たたんで厚み7.5cmで薄く収納可能
出っ張りのないヘッドレスタイプで、横に並べたりしてレイアウトできるシンプルさ
脚の高さを、ネジるだけでいつでも4段階に変更可能
フレームは厚み35mmの重厚なパイン材で、面取り加工をしたやさしい設計
すのこには厚み15mmの積層材を使用し、きしみにくい安心の床面を追求
傷防止のフェルト付き
連結固定用の面ファスナー付属(2つ)
折りたたみ時は外した脚を本体の内側に挟んで、付属バンドで固定すればひとまとめに収納可能
床面高(本体高さ): 28.5、18、14、3.5cm
ベッド下高さ:24、14、10cm
長辺側ベッド下内寸幅: 80/83cm、セミシングルショートのみ72.5/75.5cm(※左右で幅が異なります)
頭/脚側ベッド下内寸幅: シングル/82、セミダブル/105、ダブル/55、セミシングルショート/65cm

用途ベッドフレームとして。すのこベッド パタントベッド2 木製 折りたたみベッド 並べる 連結 すのこ きしみにくい 休憩室 仮眠室 事務所 オフィス 物置内容量1台
注意
※中央の金具は必ず上向きにしてください。自立はしません。

※本製品は7000N (700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、耐荷重200kg(ダブルサイズは300kg)に設定しております。
※節があったり、色の濃淡や木目の入り方など、一点ずつ個体差があります。節の状態によってはパテで補修するものもありますが、強度面で影響ないものを製品として使用します。
※ホワイトウォッシュ色は、節部分が透けて「カビみたい」と感想をいただくことがございました。予めご理解の上ご検討お願い申し上げます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020775AWP-97195(NA)天然木パイン(無塗装)、天然木樺(無塗装)、床面: 積層材(無塗装)18.5ナチュラル(無塗装)シングル静止:200
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020791AWP-97195(WW)天然木パイン(ラッカー塗装)、天然木樺(ラッカー塗装)、床面: 積層材(無塗装)18.5ホワイトウォッシュシングル静止:200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020800AWP-12195(NA)天然木パイン(無塗装)、天然木樺(無塗装)、床面: 積層材(無塗装)23ナチュラル(無塗装)セミダブル静止:200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020809AWP-12195(WW)天然木パイン(ラッカー塗装)、天然木樺(ラッカー塗装)、床面: 積層材(無塗装)23ホワイトウォッシュセミダブル静止:200
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66020818AWP-14195(NA)天然木パイン(無塗装)、天然木樺(無塗装)、床面: 積層材(無塗装)35 (1台あたり17.5)ナチュラル(無塗装)ダブル静止:300
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66020827AWP-14195(WW)天然木パイン(ラッカー塗装)、天然木樺(ラッカー塗装)、床面: 積層材(無塗装)35 (1台あたり17.5)ホワイトウォッシュダブル静止:300
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66020836AWP-80180(NA)天然木パイン(無塗装)、天然木樺(無塗装)、床面: 積層材(無塗装)17.5ナチュラル(無塗装)セミシングルショート静止:200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020845AWP-80180(WW)天然木パイン(ラッカー塗装)、天然木樺(ラッカー塗装)、床面: 積層材(無塗装)17.5ホワイトウォッシュセミシングルショート静止:200
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする